Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ25V2 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ25V2 Kabelklammer Schwarz
Hager UZ25V2 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049099
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ25V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Flanschplatte
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Leitungsklammer, universN, Set = 20 Stück.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.