Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LD042 Neozed-Sicherungssockel Sicherungsgröße = D01 16 A 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3198734-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LD042
EAN/GTIN:
     3250614040016
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d01 16a
Hager LD042 Neozed-Sicherungssockel Sicherungsgröße = D01 16 A 400 V 1 St.

Hager LD042 Kunst.Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung. D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Technische Daten:
Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Sicherungsgröße: D01

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Hager
Sicherungsgröße:
D01
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
ETIM FeatureGroupID:
EC001644
Produkt-Art:
Neozed-Sicherungssockel
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, sicherungssockel d01, Hager, LD042
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,02*
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,04*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 2,88*
€ 4,14*
2 Tage
34
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,28*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LE14P02
ab € 0,1671*
Zubehör
Hager
LE14P04
ab € 0,1671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.