Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTN135E Hauptleitungsschutzschalter 1polig 35 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3199117-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN135E
EAN/GTIN:
     3250613303259
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Hager HTN135E Hauptleitungsschutzschalter 1polig 35 A 400 V

Hager HTN135E SLS-Schalter 1polig E-35A f.Hutschienenmontage

SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 35A für Hutschienenmontage. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: E · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 35 A · Polzahl: 1 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
35 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
35 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
1
Auslöse-Charakteristik:
E
ETIM FeatureGroupID:
EC001047
Produkt-Art:
Hauptleitungsschutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,35*
€ 65,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,85*
€ 65,65*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 52,27*
€ 66,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,27*
€ 67,45*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 68,39*
€ 85,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT612
ab € 23,77*
Zubehör
Hager
HZT612
ab € 27,10*
Zubehör
Hager
HZT613
ab € 23,67*
Zubehör
Hager
HZT613
ab € 26,88*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.