Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KU76S50 Anschlussmodul 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3199747-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU76S50
EAN/GTIN:
     3250613805753
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder hager
sammelschienenverbinder
Hager KU76S50 Anschlussmodul 1 St.

Hager KU76S50 BKE-I universZ f.H1050mm PV Überschuss 5polig 16qmm m.Spg.-abg.

BKE-I,universZ,für Höhe 1050mm PV-Überschuss, 5-polig,16mm²,mit Spg.-abg. Zählerschranklösung Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten. Rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil. Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche werkzeuglos zu öffnende Flansch im unteren Bereich als Möglichkeit zur Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schränken oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und Anschlusssatz. Neben der Durchführung im NAR zusätzlich Öffnungen im Bereich des AAR (für Bauhöhe 1100 und 1400 mm) und RfZ (für Bauhöhe 1100mm). Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04 von unten oder seitlich in den unteren Anschlussraum des Zählerschrankes einzuführen und dort anzuschließen. Höhe:  __  mm (1100mm oder 1400mm) Breite: __ mm Tiefe: 205 / 160 mm, RAL-Farbe: 9010 Schutzart 44, Schutzklasse II  Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A Ausführung nach VDE-AR-N 4100:2019-04 Zähleranlage für __ Zählerplatz(e). Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des VNB __ für: __ Elektronische Haushalts-Zähler (eHZ) oder __ Zähler mit 3-Punktbefestigung (3HZ). __ für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch max. 63 A (10mm²) nach DIN 18015-1 ( __ Wohnungen, __ Allgemein, __ Reserve, __ Wärmepumpe) __ für Dauerstromanwendungen max. 32 A (10 mm²) nach VDE-AR-N 4100:2019-04 (z.B. PV bis 22 KW) __ für Dauerstromanwendun

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 90 mm x 240 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000263
Produkt-Art:
Anschlussmodul
Weitere Suchbegriffe: Hager, KU76S50
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 141,27*
€ 166,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,88*
€ 169,84*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 145,15*
€ 170,73*
€ 3,50*
ab € 148,54*
€ 175,41*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 201,79*
€ 235,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 119,54*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,18*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,93*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,54*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 285,44*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,33*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.