Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal universZ 750x60mm KU9K76HW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanal universZ 750x60mm KU9K76HW
Kanal universZ 750x60mm KU9K76HW
Artikel-Nr.:
     3517A-60768548
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KU9K76HW
EAN/GTIN:
     3250613806224
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kanal universZ 750x60mm KU9K76HW

Kanal, univers Z, 750x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
60 mm
Länge:
750 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,98*
€ 171,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 179,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,40*
€ 180,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,26*
€ 181,89*
Frei Haus
ab € 153,72*
€ 186,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.