Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M7239 Klammer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager M7239 Elektrogehäusezubehör
Hager M7239 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     102-3200972-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M7239
EAN/GTIN:
     4012740839433
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
hager drahthalteklammer
drahthalteklammer
Hager M7239 Klammer 1 St.

Hager M7239 Klammer frei positionierbar PC/ABS hfr zu LF/LFE/LFH m.Oberteil 60mm

Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 60mm. Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC001936
Produkt-Art:
Klammer
Weitere Suchbegriffe: Hager, M7239, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 0,35*
€ 0,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,36706*
€ 0,68706*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,74*
Lager 102
234
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M7249
ab € 0,65*
Ähnlich
Hager
M7248
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.