Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M5429 Klammer (B x H) 110 mm x 60 mm 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3201280-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5429
EAN/GTIN:
     4012740214551
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelkanaldeckel
hager drahthalteklammer
Hager M5429 Klammer (B x H) 110 mm x 60 mm 5 St.

Hager M5429 Klammer in Stanzloch rastend PC/ABS hfr zu LF/LFE/LFH m.OT110mm

Klammer in Stanzloch rastend PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 110mm. Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(B x H) 110 mm x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC001936
Produkt-Art:
Klammer
Weitere Suchbegriffe: drahthalteklammer, Hager, M5429, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,02*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,11*
1
€ 5,46*
ab € 0,68*
€ 1,12*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 1,12*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.