Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GR0802B9016 Blende 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202402-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GR0802B9016
EAN/GTIN:
     4012740993234
Suchbegriffe:
Geräteblende
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück
Hager GR0802B9016 Blende 1 St. Weiß

Hager GR0802B9016 Rahmenblende modular ZS 50mm OT80 hfr Bfeld verkehrsweiß

Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß. Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Länge: 103 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
ETIM FeatureGroupID:
EC000190
Produkt-Art:
Blende
Weitere Suchbegriffe: geräteblende hager, geräteblende, Hager, GR0802B9016, Kabelschacht, kabelkanal, Kabelabdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,33*
€ 6,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,55*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 6,62*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GLT1511
ab € 3,53*
Zubehör
Hager
GLT5010
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.