Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Geräteeinbaudose
>
Artikel
Hager GLT1511 Steckdose Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-70416607
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
GLT1511
EAN/GTIN:
4012740869683
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
16 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
Brüstungskanal
,
Geräteeinbaukanal
,
Geräteeinbaudose
,
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
hager brüstungskanal pvc
,
geräteeinbaudose hager
,
geräteeinbaudose
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,53*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager GMDM032 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Hager
GMDM032
ab € 9,59*
Zubehör
HAGER GMDM102 Montagerahmen 2fach für GZDM2module RJ45 (GMDM102)
Hager
GMDM102
ab € 6,87*
Zubehör
Hager GMKSRJ45C6A2 Anschluss Modul 2x RJ45 Cat.6a f.zentralscheibe UAE 2f hfr
Hager
GMKSRJ45C6A2
ab € 18,07*
Zubehör
Montagerahmen für 1 Multimedia GSETMM1019016
Tehalit
GSETMM1019016
ab € 9,53*
Zubehör
Montagerahmen für 1 Multimedia GSETMM101LAN
Tehalit
GSETMM101LAN
ab € 11,50*
Zubehör
Montagerahmen für 1 Multimedia GSETMM311LAN
Tehalit
GSETMM311LAN
ab € 11,45*
Zubehör
Montagerahmen für 2 Multimedia GSETMM1027035
Tehalit
GSETMM1027035
ab € 9,59*
Zubehör
Montagerahmen für 2 Multimedia GSETMM3027035
Tehalit
GSETMM3027035
ab € 9,57*
Zubehör
Montagerahmen für 2 Multimedia GSETMM3029010
Tehalit
GSETMM3029010
ab € 9,53*
Zubehör
Montagerahmen für 2 Multimedia GSETMM3029011
Tehalit
GSETMM3029011
ab € 9,58*
Zubehör
Montagerahmen für 2 Multimedia GSETMM3029016
Tehalit
GSETMM3029016
ab € 9,59*
Zubehör
Montagerahmen für 2 RJ45 Module GMDM042
Tehalit
GMDM042
ab € 9,53*
Zubehör
Montagerahmen für 2 RJ45 Module GMDM122
Tehalit
GMDM122
ab € 9,57*
Zubehör
Montagerahmen für 4 Multimedia GSETMM1049011
Tehalit
GSETMM1049011
ab € 9,56*
Zubehör
Montagerahmen für 4 Multimedia GSETMM1049016
Tehalit
GSETMM1049016
ab € 9,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen