Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GLS55002 Einbaudose Geräteeinbaudose 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3202461-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GLS55002
EAN/GTIN:
     4012740980210
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hager GLS55002 Einbaudose Geräteeinbaudose 1 St.

Hager GLS55002 Geräteeinbaudose 2fach Energie f.BR C-Profil f.Schalterprogramm

Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme. Geräteeinbaudose 2-fach für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal. Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 mm. Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme.

Technische Daten:
Kabelkanal-Komponente: Geräteeinbaudose

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Geräteeinbaudose
ETIM FeatureGroupID:
EC000073
Produkt-Art:
Einbaudose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,19*
€ 5,46*
ab € 8,03*
€ 11,33*
3 Tage
185
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 11,46*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 8,24*
€ 11,64*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5861
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.