Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3202728-BP Herst.-Nr.: BR6513069016 EAN/GTIN: 4012740008235 |
| |
|
| | |
| Hager BR6513069016 Endstück (B x T) 130 mm x 68 mm 1 St. Weiß
Hager BR6513069016 Endstück kaschierend hfr PC/ABS zu BR/A OT80mm verkehrsweiß
Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x T) 130 mm x 68 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 68 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | Hager | Farbe: | weiß | ETIM FeatureGroupID: | EC000873 | Produkt-Art: | Endstück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,91* | € 9,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,93* | € 9,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,40* | € 10,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,49* | € 10,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,28* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|