Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Endstück (Kabelkanal)
>
Artikel
Hager BR6513069016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelanschluss leeres Ende
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-85524902
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
BR6513069016
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelbahn
Kabelrinne
BR6513069016
Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelanschluss leeres Ende
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
68 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelrinnen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrinnen
,
Kabelkanaldeckel
,
endplatte (kabelkanal) hager
,
endplatte (kabelkanal)
,
kabelbahnen kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außeneck halogenfrei 60x150 verkehrsweiß LF601503 vws
Tehalit
LF6015039016
ab € 20,60*
Zubehör
Außeneck zu LF/LFF/FB 60x190 LF6019039016
Tehalit
LF6019039016
ab € 23,18*
Zubehör
Außeneck-Abdeckung aus Alu in vweiß BRA0802A vws
Tehalit
BRA0802A9016
ab € 19,35*
Zubehör
Flachwinkel halogenfrei 60x150 verkehrsweiß LF601505 vws
Tehalit
LF6015059016
ab € 17,20*
Zubehör
Hager LF6015049016 Inneneck (B x H) 150 mm x 61 mm 1 St. Weiß
Hager
LF6015049016
ab € 19,18*
Zubehör
T-Stück zu FB 60x130mm vw FB6013089016
Tehalit
FB6013089016
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen