Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt PROFITEST PRIME AC VDE-Prüfgerät, Installationstester kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen Metrawatt PROFITEST PRIME AC VDE-Prüfgerät, Installationstester kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)
Artikel-Nr.:
     102-3203906-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M516H
EAN/GTIN:
     4012932136449
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
VDE-Messgerät
Gossen Metrawatt PROFITEST PRIME AC VDE-Prüfgerät,Installationstester kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) VDE-Norm 0100,0100-600,0105,0105-100,0113,0122,0126,0413,0660

Prüfgerät PROFITEST PRIME AC

Der PROFITEST PRIME AC macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf die Anforderungen zugeschnittene Zubehör können elektrische Anlagen nach DIN VDE 0100-600, Maschinen und Anlagen nach VDE 0113-1, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen nach VDE 0660-600-1, PV-Anlagen nach VDE 0126-23 und E-Ladestationen nach VDE 0122-1 normkonform geprüft werden.

Innovatives und übergreifendes Bedienkonzept
Schneller Zugriff auf Mess- und Prüffunktionen durch Drehschalter und Softkeys

Anwenderfreundlich
Kein aufwendiges Umstecken der Messleitungen erforderlich, kein Vertauschen der Messleitungen durch codierte Stecker

Modernes Datenmanagement
Umfangreiches Datenverwaltungskonzept in Verbindung mit der Anwendersoftware u. a. Kunden- und Messwertverwaltung, Prüfsequenzen, Protokollierung

Einzigartiges Speicherkonzept
Erstellung von Anlagestrukturen – Kunde, Anlage, Maschine, Verteiler, RCD, IMD, RCM, Stromkreise, Erder, Potentialausgleichsschiene, Betriebsmittel sowie einzelne Messpunkte

PUSH-PRINT Funktion
Senden des Messwertes über Bluetooth / USB nach Abschluss der erfolgten Messung

Prüfsequenzen
Erstellung individueller Prüfsequenzen zur schnellen und sicheren Prüfung von Maschinen und Anlagen

Universelle Schnittstelle
Bidirektionaler Datenaustausch (USB), Anschluss von Barcodescanner sowie Temperatur- und Feuchtefühler (RS232), Bluetooth/USB: Push-Print-Funktion

Vielseitiger Einsatz
Messen und Prüfen leicht gemacht durch umfassendes Zubehör und integriertem Akku

Robustes Gehäuse
Kompakter und stoßsicherer Messkoffer mit Trolleyhalterung zum einfachen Transport

Ausstattung:
Messen in AC-/DC-Netzen
Messung der Netzinnen- und Fehlerschleifenimpedanz mit hohem Prüfstrom bis 690 V AC / 800 V DC ohne Auslösung RCD Typ A und Typ B
Niederohmmessung für Schutz- und Potentialausgleichsleiter mit 200 mA und automatischer Polaritätsumkehr und 25 A
RCD-Prüfung Typ A, AC, F, B, B+, EV, F-EV, F-Audio, MI, G/R, SRCDs, PRCDs
E-Mobility: Prüfen von RDC-DD und RCMB
Kombinierte RCD-Prüfung mit kontinuierlich ansteigender Rampe, Auslösezeit, Auslösestrom
Isolationsmessung bis 1000 V mit ansteigender Rampe
Prüfen von RCMs und IMDs
Messen von Ableit- und Differenzströmen
Messen von Temperatur und Feuchte
Spannungsmessung 1.000 V AC / DC
Hochspannungsprüfung 2,5 kV AC, 500 VA, Standardverlauf, Rampenfunktion und Puls-Brennbetrieb
Arbeitsschutzkonzept für Prüfer nach DIN EN 50191 und EN 61557-14 mit Signallampe, Notausschalter & Schlüsselschalter
Netz- und Akkubetrieb (mit eingeschränkter Funktionalität)
Bluetooth- und USB-Schnittstelle
Push-Print Funktion – Senden des Messwertes nach erfolgter Messung

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 15100 g · Messbereich (VDE): Fehlerschleifenimpedanz,Frequenz,Isolationswiderstand,PRCD-Prüfung (2-polig, 3-polig, PRCDS, PRCDS+, PRCDK),RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+),RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+, EV),Schleifenimpedanz,Schutzleiterstrom,Schutzleiterwiderstand,Spannung,Strom,Temperatur,Widerstand · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 410 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Prüfablauf: automatisch,manuell · Schnittstellen: 1x USB-Host,1x RS 232 · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC,akkubetrieben · VDE-Norm: 0100,0100-600,0105,0105-100,0113,0122,0126,0413,0660 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: inkl. Koffer,inkl. Software,RCD/FI Test,PV-Anlagentest · Weitere technische Daten: AC HV-Prüfung bis 2,5 kV (optionales Zubehör erforderlich) · kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor

Lieferumfang:
1x PROFITEST PRIME AC,1x Sonde für L mit Prüfspitze und 4 m Sondenkabel,1x Sonde für N mit Prüfspitze und 4 m Sondenkabel,1x Sonde für PE mit Prüfspitze und 4 m Sondenkabel,1x USB-Kabel 1 m,3x Krokodilclip,1x Netzanschlusskabel 1,5 m,1x Zubehörtasche,1x Kurzbedienungsanleitung,1x Beiblatt Sicherheitsinformationen,1x DAkkS-Kalibrierschein,1x Karte mit Registrierungsschlüssel zur Software IZYTRONIQ Business Starter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 210 x 410 mm
Produktabmessung, Höhe:
410 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
1x USB-Host | 1x RS 232
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Messbereich (VDE):
Fehlerschleifenimpedanz | Frequenz | Isolationswiderstand | PRCD-Prüfung (2-polig|ツ| 3-polig|ツ| PRCDS|ツ| PRCDS+|ツ| PRCDK) | RCD-Prüfung (AC|ツ| A|ツ| F|ツ| B|ツ| B+) | RCD-Prüfung (AC|ツ| A|ツ| F|ツ| B|ツ| B+|ツ| EV) | Schleifenimpedanz | Schutzleiterstrom
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC | akkubetrieben
Prüfablauf:
automatisch | manuell
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
inkl. Koffer | inkl. Software | RCD/FI Test | PV-Anlagentest
Typ (Hersteller-Typ):
PROFITEST PRIME AC
Gewicht:
15100 g
Produkt-Art:
VDE-Prüfgerät
VDE-Norm:
0100 | 0100-600 | 0105 | 0105-100 | 0113 | 0122 | 0126 | 0413
Weitere Suchbegriffe: VDE-Prüfgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, vde messgerät, Gossen Metrawatt, M516H, PROFITEST PRIME AC, BGV, BGVA3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.640,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.802,82*
€ 5.715,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.767,47*
€ 5.673,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.674,55*
€ 5.562,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.640,57*
€ 5.522,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z516T
ab € 403,53*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z516U
ab € 465,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.