Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 47750 N Getreidemühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3204878-BP
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     47750
EAN/GTIN:
     4026602477503
Suchbegriffe:
Getreide-Mühle
Getreidemahler
Getreidemühle
Kornmühle
Vollmer 47750 N Getreidemühle

N Getreidemühle

Die fachwerkverzierte Getreidemühle mit Mühlrad und Hoftor liegt an einem kleinen Flüsschen. Sie können wählen, in welcher Epoche sie dieses Thema ansiedeln. Das Mühlrad kann mit dem Motor Art. 44200 angetrieben werden (Zusatzausstattung).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Getreidemühle · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 115 x 105 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Vollmer
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Getreidemühle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 49,39*
€ 4,00*
ab € 38,10*
€ 49,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.