Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 47750 N Getreidemühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A716463
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     47750
EAN/GTIN:
     4026602477503
Suchbegriffe:
Getreide-Mühle
Getreidemahler
Getreidemühle
Kornmühle
Die fachwerkverzierte Getreidemühle mit Mühlrad und Hoftor liegt an einem kleinen Flüsschen. Sie können wählen, in welcher Epoche sie dieses Thema ansiedeln. Das Mühlrad kann mit dem Motor Art. 44200 angetrieben werden (Zusatzausstattung).
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
140 mm
Breite:
115 mm
Ausführung:
Getreidemühle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 49,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,10*
€ 49,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.