Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 81-30257-10-C LED mit Anschlussdrähten Grün, Transluzent 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3207374-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     81-30257-10-C
EAN/GTIN:
     4260698061509
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 81-30257-10-C LED mit Anschlussdrähten Grün,Transluzent 10 St.

LEDs 3 mm, diffus, mit Vorwiderstand, grün

Mit angelöteten Anschlussdrähten und Vorwiderstand für 10-24 V

Ausgelegt für Anwendungen auf der Modellbahn für Versorgungsspannung 10...24 V (Parallelschaltung). Für den direkten Anschluss an die Ausgänge von Schaltungen oder die Spannungsversorgung.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Beleuchtungselektronik-Besonderheiten: mit Anschlussdrähten · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannung min.: 10 V · Herstellerfarbe: Grün,Transluzent · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 10er Set · Weitere technische Daten: Anschlussdrähte: rot/schwarz (+/-), Länge: ca. 20 cm
Gehäuse: diffus
Leuchtfarbe: grün
Wellenlänge: 565-570 nm
Lichtstärke: 1.000- 1.500 mcd
Abstrahlwinkel: ca. 30°
Strom: 8-20 mA

Lieferumfang:
10 LEDs

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 3 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Transluzent
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Farbe:
grün | weiß
Beleuchtungselektronik-Besonderheiten:
mit Anschlussdrähten
Sets (LOV - nur für Titel):
10er Set
Herst.-Teilenr.:
81-30257-10-C
Betriebsspannung min.:
10 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 24 V
Betriebsspannung max.:
24 V
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 81-30257-10-C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,93*
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 4,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.