Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 81-30257-10-C LED mit Anschlussdrähten Grün, Transluzent 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A742413
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     81-30257-10-C
EAN/GTIN:
     4260698061509
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Ausgelegt für Anwendungen auf der Modellbahn für Versorgungsspannung 10...24 V (Parallelschaltung). Für den direkten Anschluss an die Ausgänge von Schaltungen oder die Spannungsversorgung.
Features:
Mit angelöteten Anschlussdrähten und Vorwiderstand für 10-24 V
Lieferumfang:
10 LEDs
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + weiß
Durchmesser:
3 mm
Herst.-Teilenr.:
81-30257-10-C
Besonderheiten:
mit Anschlussdrähten
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung min.:
10 V
Set:
10er Set
Betriebsspannungsbereich:
10 - 24 V
Herstellerfarbe:
Grün + Transluzent
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 5,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.