Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slice 10535 Keramische Ersatzklingen, schmale Meißelklinge, doppelseitig 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208333-BP
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10535
EAN/GTIN:
     4262408161325
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Slice 10535 Keramische Ersatzklingen, schmale Meißelklinge, doppelseitig 4 St.

Keramische Ersatzklingen, schmale Meißelklinge, doppelseitig

Klingentyp: schmaler, doppelseitiger Meißel
Sicherer als herkömmliche Klingen
Effektive Sicherheitsklinge mit finger-friendly® Sicherheitsfeature

Keramische Ersatzklingen, Meißelklinge (4er Set), Bei den Slice® 10534 Meißelklingen wird unser finger-friendly® Schliff mit extrem robustem Zirkonoxid kombiniert.
Dadurch erhalten Sie eine stabile, präzise und sichere Klinge, die perfekt für detaillierte Schabund Kratzarbeiten geeignet ist.
Diese Klingen sind kompatibel mit den meisten Slice Bastelmesserund Skalpellgriffen.
Sie sind chemisch inert, autoklavierbar und nicht leitend, wodurch sie eine ideale Wahl für Elektronikhersteller oder Labormitarbeiter darstellen.
Wie bei allen Slice Sicherheitsklingen aus Keramik, verletzten Sie sich bei Berührung nicht.
Außerdem halten sie bis zu 11 Mal länger als vergleichbare Metallklingen.

Ausstattung:
Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten
Funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch
Chemisch inert, rostet nicht
Ölund schmiermittelfrei
Für die Entsorgung wird keine Sicherheitsbox benötigt
100% recycelbar
Hitzestabil bis 1600°C
Ideal für Detailarbeiten, die ein Kratzen oder Schaben erfordern
Passende Werkzeuge: 10548, 10589, 10568
4 doppelseitige Klingen pro Packung

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 4 · Gewicht: 0.93 g · Herstellerfarbe: Keramik · Klingenbreite: 8.04 mm · Material: Keramik · Produktabmessung, Breite: 8.04 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.89 mm · Produktabmessung, Länge: 32.9 mm

Lieferumfang:
Keramische Ersatzklingen, schmale Meißelklinge, doppelseitig (4er Set)
Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32.9 x 8.04 x 0.89 mm
Herstellerfarbe:
Keramik
Produktabmessung, Höhe:
0.89 mm
Produktabmessung, Länge:
32.9 mm
Produktabmessung, Breite:
8.04 mm
Material:
Keramik
Klingenbreite:
8.04 mm
Anzahl Klingen:
4
Gewicht:
0.93 g
Produkt-Art:
Cuttermesser-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Slice, 10535, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 24,08*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,75*
€ 26,06*
Lager 102
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 31,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,82*
€ 37,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,57*
€ 35,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.