| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A762223 Herst.-Nr.: 10535 EAN/GTIN: 4262408161325 |
| |
|
| | |
| Keramische Ersatzklingen, Meißelklinge (4er Set), Bei den Slice® 10534 Meißelklingen wird unser finger-friendly® Schliff mit extrem robustem Zirkonoxid kombiniert. Dadurch erhalten Sie eine stabile, präzise und sichere Klinge, die perfekt für detaillierte Schabund Kratzarbeiten geeignet ist. Diese Klingen sind kompatibel mit den meisten Slice Bastelmesserund Skalpellgriffen. Sie sind chemisch inert, autoklavierbar und nicht leitend, wodurch sie eine ideale Wahl für Elektronikhersteller oder Labormitarbeiter darstellen. Wie bei allen Slice Sicherheitsklingen aus Keramik, verletzten Sie sich bei Berührung nicht. Außerdem halten sie bis zu 11 Mal länger als vergleichbare Metallklingen. Features: Klingentyp: schmaler, doppelseitiger Meißel Sicherer als herkömmliche Klingen Effektive Sicherheitsklinge mit finger-friendly® Sicherheitsfeature Lieferumfang: Keramische Ersatzklingen, schmale Meißelklinge, doppelseitig (4er Set) Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 0.89 mm | Länge: | 32.9 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 8.04 mm | Gewicht: | 0.93 g | Klingen-Anzahl: | 4 | Material: | Keramik | Herstellerfarbe: | Keramik | Klingenbreite: | 8.04 mm | Produkt-Art: | Cuttermesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Slice, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,50* | € 24,08* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,75* | € 26,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,70* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,4375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|