Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbytrain H23944 N Steuerwagen Bt der BLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3208881-BP
Hersteller:
     HOBBYTRAIN
Herst.-Nr.:
     H23944
EAN/GTIN:
     4250528622147
Suchbegriffe:
Triebwagen N
triebwagen n
Hobbytrain H23944 N Steuerwagen Bt der BLS

N Steuerwagen Bt der BLS

Außenschwingtüren
Lichtwechsel weiß/rot
Inkl. Innenbeleuchtung
Schnittstelle NEM 662 (Next18)

Auf der Basis der Einheitswagen EW1 mit Faltenbalg und einem Führerstand der Bauart der ABDe4/8 wurden 1963 von der Schweizerischen Waggonfabrik Schlieren (SWS) sechs Steuerwagen Bt an die BLS abgeliefert.
1970 wurden 3 weitere dieser Steuerwagen auf der Basis der modernisierten EW1 mit Gummiwulst und verlängertem Wagenkasten an die BLS abgeliefert.
Die Steuerwagen wurden u.a. in Pendelzügen eingesetzt.
Ab 2005 waren vier umgebaute Steuerwagen mit den neuen Nummern BDt 946-949 mit Autozügen im Einsatz und die Bt 951-953 verkehrten modernisiert mit Aussenschwenktüren in den Pendelzügen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: BLS · Bauart (Modellbahn): Triebwagen · Baugröße: N · Epoche: V · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung eingebaut,Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht · LüP / LüK: 151 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Hobbytrain
Kupplung:
NEM-Schacht
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung eingebaut | Inneneinrichtung verbaut
Bahngesellschaft:
BLS
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Triebwagen
LüP / LüK:
151 mm
Herst.-Teilenr.:
H23944
Epoche:
V
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Hobbytrain, H23944, Trix N, Trix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 134,12*
Frei Haus
ab € 100,54*
€ 134,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.