| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A766693 Herst.-Nr.: H23944 EAN/GTIN: 4250528622147 |
| |
|
| | |
| Auf der Basis der Einheitswagen EW1 mit Faltenbalg und einem Führerstand der Bauart der ABDe4/8 wurden 1963 von der Schweizerischen Waggonfabrik Schlieren (SWS) sechs Steuerwagen Bt an die BLS abgeliefert. 1970 wurden 3 weitere dieser Steuerwagen auf der Basis der modernisierten EW1 mit Gummiwulst und verlängertem Wagenkasten an die BLS abgeliefert. Die Steuerwagen wurden u.a. in Pendelzügen eingesetzt. Ab 2005 waren vier umgebaute Steuerwagen mit den neuen Nummern BDt 946-949 mit Autozügen im Einsatz und die Bt 951-953 verkehrten modernisiert mit Aussenschwenktüren in den Pendelzügen. Features: Außenschwingtüren Lichtwechsel weiß/rot Inkl. Innenbeleuchtung Schnittstelle NEM 662 (Next18) Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | BLS | LüP / LüK: | 151 mm | Herst.-Teilenr.: | H23944 | Stromsystem: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | N | Inneneinrichtung: | Innenbeleuchtung eingebaut + Inneneinrichtung verbaut | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | V | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Triebwagen | Kupplung: | NEM-Schacht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hobbytrain, Trix N, Trix |
| | |
| |