| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3219139-BP Herst.-Nr.: 06K.03 EAN/GTIN: 8012823450452 |
| |
|
| | |
| Finder 06K.03 Hilfsschalter 1 Schließer,1 Öffner 2 A Passend für Marke (Relais): Finder 1 St.
Hilfsschalter-Block, 1 Schließer und 1 Öffner 2 A (400 V – AC 15), mechanisch aufrastbar an Industrieschützen der Serie 6K.04
Hilfsschalter-Block für Industrieschütze 6K.04 mit 1 Öffner + 1 Schließer, 2 A (400 V – AC 15), Kontaktmaterial AgNi, wird mechanisch vom Schütz angesteuert.
Technische Daten: Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Kontaktmaterial: AgNi · Laststrom: 2 A · Passend für Marke (Relais): Finder · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 45 x 31 x 24 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 24 mm | Produktabmessung, Höhe: | 31 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Passend für Marke (Relais): | Finder | Marke: | Finder | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | 1 Öffner | Typ (Hersteller-Typ): | 06K.03 | Laststrom: | 2 A | Kontaktmaterial: | AgNi | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Hilfsschalter | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |