Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Reinigungspad Set 3424134 Ersatzbürste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219986-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3424134
EAN/GTIN:
     4006825673128
Suchbegriffe:
Einhell
3424134
Reinigungspad Set
Einhell Reinigungspad Set 3424134 Ersatzbürste

Oberflächenbürsten-Reinigungspad Set

Zur Nassreinigung im Innenbereich
Schmutzradierer für glatte Oberflächen
Reinigung von empfindlichen Oberflächen

Das Reinigungspad-Set ist ein passendes Zubehör oder Ersatzteil für die Einhell Akku-Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90. Das Set besteht aus drei verschiedenen Aufsätzen: dem Melamin-Schaumstoffpad, dem Mikrofaserpad und dem Küchenfaserpad. Der Schmutzradierer aus Melamin eignet sich besonders zur Nassreinigung ohne zusätzliche Reinigungsmittel von lackierten und unlackierten glatten Oberflächen wie Glas, Arbeitsplatten, Türen oder sogar Schuhen. Das weiche, blaue Mikrofaserpad sorgt für eine sanfte Nassreinigung von empfindlichen Oberflächen. Dazu gehören Kunststoffe, Glasoberflächen oder auch Metall und Aluminium. Das raue, grüne Küchenfaserpad ist ausgelegt für die Entfernung von grobem Schmutz, Rost oder Kalk von unempfindlichen Oberflächen, wie unbeschichtete Pfannen und Töpfen, sowie gehärtetem Glas in Backöfen. Aufgrund seiner Scheuereigenschaft ist es nicht für beschichtete, empfindliche oder lackierte Oberflächen geeignet.

Ausstattung:
Original Einhell Reinigungspad-Set für Einhell PICOBELLA
Passend für Einhell Akku-Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90
Optimal geeignet zur Nassreinigung im Innenbereich
Melamin-Schaumstoffpad als Schmutzradierer für glatte Oberflächen
Mikrofaserpad zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen

Technische Daten:
Gewicht: 0.082 g · Produktabmessung, Ø: 100 mm

Lieferumfang:
Je 2 Melaminpad,Mikrofaserpad,Küchenpad

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 100 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Marke:
Einhell
Gewicht:
0.082 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Ersatzbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,81*
€ 4,00*
ab € 15,62*
€ 22,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 15,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
3424220
ab € 61,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.