Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik 1027367 Erdungskabel H07RN-F1X 25 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3220406-BP
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     1027367
EAN/GTIN:
     4250171430113
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Contrik 1027367 Erdungskabel H07RN-F1X 25 mm² Schwarz 1 St.

Erdungskabel 0,25 m eyelet M12 cPot [m] 25 mm² H07RN-F1X

Das cPot-Konfektionierte Kabel ist eine verriegelbare Lösung, die eine schnelle und einfache Verdrahtung des cPot-Erdungssystems ermöglicht. Zusätzliche Verriegelungsclips sind gemäß DIN 15700 nur mit Werkzeug entfernbar.

Ausstattung:
Fertig konfektionierte Buchse-Buchse-verriegelbare Kabelbaugruppe
Einfache Kabellängenanpassung (z.B. für Leerrohrverlegung) durch abnehmbaren Stecker / axialen Schraubkontakt
Hochwertige Gummileitung H07RN-F mit 16mm² und 25mm² Leiterquerschnitt
Erweiterbar mit cPot-Koppler (CP-MM)
Einfaches Verbinden/Entfernen des Steckers mit Handschuhen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabeltyp: H07RN-F1X · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65 (im gesteckten Zustand)
Schützwiderstand: 0.3 mΩ
Kabelmanteltyp: Gummi
Hülse: Polycarbonat (PC)
Lebensdauer: über 500 Steckzyklen pro Stecker

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F1X
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
25 mm²
Marke:
Contrik
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1027367
Typ (Hersteller-Typ):
CP-X25-R12M-00025
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdungskabel
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 1x25, erdungskabel, erdungskabel 300mm, Contrik, 1027367, CP-X25-R12M-00025, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 48,20*
€ 4,00*
ab € 32,79*
€ 48,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.