Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Spülschüssel 9 l 1 St. 370303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbare
Faltbare
Artikel-Nr.:
     102-3220945-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     370303
EAN/GTIN:
     8719946003892
Suchbegriffe:
Spülschüssel
Waschschüssel
proplus spülschüssel
waschschüssel
ProPlus Spülschüssel 9 l 1 St. 370303

Faltbare Waschschüssel 9L

Platzsparend faltbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Grau · Produktabmessung, Breite: 385 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 285 mm · Volumen: 9 l · Weitere technische Daten: Gefaltete Höhe: ca. 45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 385 x 160 x 285 mm
Volumen:
9 l
Herstellerfarbe:
Blau | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
285 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
385 mm
Marke:
ProPlus
Farbe:
blau | grau
Produkt-Art:
Spülschüssel
Weitere Suchbegriffe: ProPlus, 370303, Outdoorzubehör, Wanderzubehör, Campingzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 19,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,74*
€ 19,77*
9 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,95*
€ 20,05*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 20,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.