Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Spülschüssel 9l 1 St. 370303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A570133
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     370303
EAN/GTIN:
     8719946003892
Suchbegriffe:
Spülschüssel
Waschschüssel
proplus spülschüssel
waschschüssel

Features:
Platzsparend faltbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
285 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
blau + grau
Breite:
385 mm
Volumen:
9 l
Herstellerfarbe:
Blau + Grau
Produkt-Art:
Spülschüssel
Weitere Suchbegriffe: ProPlus, Outdoorzubehör, Wanderzubehör, Campingzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 19,87*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 19,88*
10 Tage
38
€ 6,99*
ab € 13,94*
€ 20,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 20,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.