| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3221819-BP Herst.-Nr.: DWMT19227-1 EAN/GTIN: 3253561192272 |
| |
|
| | |
| DEWALT DWMT19227-1 Ring-Maulschlüssel-Satz 10teilig
Ring-Maulschl Set metrisch 10-tlg DirectTorque Technologie
Ringseite 15 Grad abgewinkelt – Für optimale Zugänglichkeit und größeren Aktionsradius DIRECTTORQUE™ Technologie – Für bessere Kraftübertragung, geringere Abrundungen und verlängerte Lebensdauer der Befestigungselemente 4x deutlich sichtbare Größenangabe auf jedem Schraubenschlüssel – Für leichtes Erkennen und schnelle Auswahl Entspricht ISO 3318 und DIN 3113 Enthält: Ring-Maulschlüssel metrisch 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 3113,DIN ISO 3318 · Größe (Schlüssel): 10 mm,11 mm,12 mm,13 mm,14 mm,15 mm,16 mm,17 mm,18 mm,19 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig
Lieferumfang: 1 x Ring-Maulschl Set metrisch 10-tlg DirectTorque Technologie
Weitere Informationen: | | Marke: | DEWALT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 10teilig | Größe (Schlüssel): | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | DIN-Norm: | DIN 3113 | DIN ISO 3318 | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 46,58* | € 62,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 46,64* | € 62,20* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 43,24* | € 62,24* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 48,60* | € 62,65* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,09* | € 76,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|