Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch M8101933 Klebeband Scotch® Magic™ 810 Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-326609-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101933
EAN/GTIN:
     3134375002677
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Büroklebeband
Scotch M8101933 Klebeband Scotch® Magic™ 810 Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.

Scotch® Magic™ 810 Klebeband

Transparent
(L x B) 33 m x 19 mm
Beschriftbar,Von Hand abreißbar,Alterungsbeständig

Das ideale Klebeband für den Einsatz im Büro, in der Schule und zu Hause. Mit dem "unsichtbaren" Klebeband können zum Beispiel zerrissene Dokumente leicht repariert, Seiten verbunden, Kurzmitteilungen aufgeklebt oder Briefe zugeklebt werden, etc. Durch seine spezielle Beschaffenheit besonders vielseitig: Praktisch unsichtbar auf Papier - durch die matte Oberfläche, beschriftbar, leicht und geräuschlos abrollbar, von Hand abreißbar und alterungsbeständig - kein Vergilben, keine Austrocknung.

Technische Daten:
Dicke: 0.06 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Von Hand abreißbar,Alterungsbeständig · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Synthesisches Acrylat · Materialstärke: 0.06 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): Scotch® Magic™ 810

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Scotch
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar | Von Hand abreißbar | Alterungsbeständig
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
Scotch® Magic™ 810
Typ (Hersteller-Typ):
M8101933
Material (Details):
Synthesisches Acrylat
Materialstärke:
0.06 mm
Dicke:
0.06 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2391
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,91*
2 Tage
419
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 2,93*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,07*
€ 2,94*
2 Tage
27
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,19*
Lager 102
92
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.