| |
|
| Artikel-Nr.: 102-328493-BP Herst.-Nr.: 57952 EAN/GTIN: 4042448041203 |
| |
|
| | |
| Nopi 57952 Packband Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.
Nopi® Packband Universal
Transparent (L x B) 66 m x 50 mm Lösungsmittelfrei,UV-Beständig,Geruchlos
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,UV-Beständig,Geruchlos · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Nopi | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei | UV-Beständig | Geruchlos | Farbe: | transparent | Klebertyp: | Acryl | Typ (Hersteller-Typ): | 57952 | Trägermaterial (Details): | Polypropylen (PP) | Produkt-Art: | Packband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 4042448041203, Nopi, 57952, verpackungsband |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,23* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,29* | € 1,83* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,32* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 1,36* | € 1,96* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,11* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03197* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|