Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N & L 27620 Wechselschalter Komplett Aufputz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N & L 27620 Wechselschalter Komplett Aufputz Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3305419-BP
Hersteller:
     N & L
Herst.-Nr.:
     27620
EAN/GTIN:
     4013920276208
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
aufputzschalter schwarz
N & L 27620 Wechselschalter Komplett Aufputz Schwarz

FR AP Aus-/Wechselschalter/Taster, IP55, schwarz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung (Details): 250 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Schalterprogramm-Funktion: Aufputz · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Polypropylen · Schaltleistung: 2500 W · Schutzart: IP55

Lieferumfang:
FR AP Aus-/Wechselschalter/Taster, IP55, schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 77 x 87 x 56 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
N & L
Schutzart:
IP55
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Aufputz
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Polypropylen
Schaltleistung:
2500 W
Produkt-Art:
Wechselschalter
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, N & L, 27620, FR AP Aus-/Wechselschalter/Taster, IP55, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.