Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa tesakrepp 4319 für Kurven 04319-00007-00 Kreppband tesakrepp® Hellbraun (L x B) 50 m x 15 mm 12 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3306390-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00007-00
EAN/GTIN:
     4042448134257
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa tesakrepp 4319 für Kurven 04319-00007-00 Kreppband tesakrepp® Hellbraun (L x B) 50 m x 15 mm 12 St.

tesakrepp® 4319 für Kurven im 12er Pack - Malerband für Kurven und Rundungen bei Malerarbeiten - hellbraun - 12 Rollen je 50 m x 25 mm

Unentbehrlich bei Profi-Malerarbeiten: Besonders elastisches Abdeckband mit starker Kreppung für präzises Abkleben und scharfe Farbkanten auch an kurvigen oder dreidimensionalen Stellen
Vermeidet das Nachbessern der Farbkanten und spart somit Zeit: Ob glatte oder raue Untergründe - mit seinem speziellem Klebmassepolster beugt das Kreppband auf allen Oberflächen Farbunterläufern vor
Reißfester Malerkrepp mit hoher Anfangsklebekraft und Dehnungsreserve: Beim Abkleben flexibel, während der Arbeit sicher haftend und nach erledigter Arbeit leicht und rückstandslos entfernbar
Flexibel einsetzbar - auch als Allzweckband: Zum Abkleben von Tür- und Fensterrahmen, zum Konturieren ausgefallener Formen, als Schutz beim Auftragen von Unterbodenschutz sowie zum Verpacken und mehr
Malerabdeckband im vorteilhaften Multipack mit 12 Rollen - ideal als Vorrat bei professioneller Nutzung: 12 x tesakrepp 4319 Kurvenabdeckband, jeweils 50 m x 25 mm, hellbraun

tesakrepp® 4319 für Kurven
Beim Streichen, Malen und Lackieren spart präzises Abkleben viel Zeit. Nur so gelingen scharfe Farbkanten und ein optisch stimmiges Gesamtergebnis und nur so lässt sich leidiges Nacharbeiten verhindern. Jedoch kommt man an manchen Stellen mit einem herkömmlichen Malerabklebeband zu keinem guten Ergebnis. Gerade in Kurven oder bei Rundungen der Objekte ist ein unelastisches Klebeband kontraproduktiv. Hier schafft das Kurvenabdeckband von tesa Abhilfe. Aufgrund seiner hohen Dehnungsreserve ist es anschmiegsam und flexibel und dabei jedoch auch reißfest, wenn es darauf ankommt. So können auch Kurven und dreidimensionale Ecken beim Anstreichen zuverlässig abgedeckt werden. Auch anspruchsvolle Malerarbeiten gelingen mit diesem Kurvenabdeckband sauber und effizient.

Ob zum Schutz von Fenster- und Türrahmen oder zur Anfertigung einzigartiger Muster - mit diesem Abdeckband gelingt das Abkleben schnell und unkompliziert. Das Band haftet sowohl auf glatten als auch rauen Untergründen. Nach der Arbeit lässt es sich leicht und rückstandslos wieder entfernen. Wichtig für Profis: das Kreppklebeband ist ausgesprochen vielseitig. Es kann beispielsweise auch zum Verpacken, Bündeln oder als Kantenschutz für Papierballen verwendet werden.

Diese Mehrfachpackung eignet sich hervorragend als Vorrat für Handwerks- und Industriebetriebe.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Für Innenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Materialstärke: 375 µm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 24 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® · Trägermaterial (Details): Papier, leicht gekreppt

Lieferumfang:
12x Malerkrepp

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesakrepp®
Typ (Hersteller-Typ):
tesakrepp 4319 für Kurven
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Papier|ツ| leicht gekreppt
Materialstärke:
375 µm
Reißkraft:
24 N/10 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 53,63*
€ 69,12*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 85,41*
4 Tage
300
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 66,74*
€ 85,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,41*
€ 101,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,35*
€ 99,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,81*
€ 96,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,97*
€ 89,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,58*
€ 88,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,99*
€ 77,34
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,41584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.