Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Einsatz TV-, Radio-, SAT-Steckdose Weiß, Metall 765167


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3322693-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     765167
EAN/GTIN:
     3414972552417
Suchbegriffe:
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Legrand Einsatz TV-, Radio-, SAT-Steckdose Weiß,Metall 765167

Legrand, SEANO Einzeldose TV-R-SAT

Sternverkabelung HD-TV
Anschlussdämpfung: 1.5 dB
Farbe: Ultraweiß

Seano Antennen-Einzeldose TV-R-SAT zur Sternverkabelung für HD-taugliche TV-Übertragung.
Für Sternstruktur oder entkoppelte Stichleitungen.
Zur Verwendung mit allen Betreibern geeignet (DVBT, Satellit, Kabel-TV).
Entspricht der EN 50083-2 und EN 50083-4.
HDTV-fähig: < 1,5 dB LTE-fähig geschirmtes Gehäuse zur Vermeidung von Funkstörungen (3 G- und 4 G-Signale).
Anschlussdämpfung: < 1.5 dB, TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm), R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm), SAT-Buchse „F-Typ“.
Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung.
TV: 5 - 68/120 - 862 MHz, R: 87,5 - 108 MHz, SAT: 950 - 2400 MHz.
Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert.
Auslieferung inklusive Abdeckung in der Farbausführung Ultraweiß.
Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Ausstattung:
EINZELDOSE TV-R-SAT: Die Einzeldose TV-R-SAT ermöglicht Ihnen eine Einzelverkabelung für TV- und SAT-Signale mit HD-TV-Kompatibilität. Die Anschlussdämpfung beträgt 1,5 dB, was eine optimale Signalqualität ermöglicht.
KOMFORTABLE FUNKTIONSPRÜFUNG: Mit den Steckdosen der SEANO-Serie erhalten Sie die Möglichkeit das Produkt über Messpunkte, einfach, schnell und ohne Ausbau auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.
ANSCHLUSS & BEDIENUNG: Die automatischen Klemmen ermöglichen eine lebenslange Klemmverbindung. Das Schaltbild, das Schaltsymbol und die Abisolierlänge des Drahtes sind am Einsatz ersichtlich und ermöglichen Ihnen ein angenehmes Anschließen & Bedienen.
GRÖßENOPTIMIERTER EINSATZ: Der Kubus im Einsatz wurde stark verkleinert, sodass Ihnen mehr Verdrahtungsraum zur Verfügung steht. Dadurch erhalten Sie ebenfalls mehr Spielraum zum Ausgleichen von unpräzise gesetzten Hohlwanddosen.
DOPPELZAHN-SPREIZKRALLE: Die Spreizkralle wird in der neutralen Position vollständig abgedeckt, was Schäden an Drahtisolierungen, oder an Ihren Händen vorbeugt. Zusätzlich wird ein verbesserter Halt und eine erhöhte Zugfestigkeit des Einsatzes sichergestellt.
POSITIONIERUNGSSYSTEM: Durch das clevere Positionierungssystem der SEANO-Einsätze können diese bei Mehrfachinstallationen genau aneinandergereiht werden & bieten dabei genug Flexibilität, um ungenaue Dosenabstände bei Mehrfachkombinationen auszugleichen.
SICHERHEIT BEI DER INSTALLATION: Der Einsatz ist Kunststoff isoliert und verhindert so das unbeabsichtigte Berühren von spannungsführenden Teilen. Sie können den Einsatz mühelos und sicher installieren.
NACHHALTIGKEIT: Im gesamten SEANO Produktportfolio finden ausschließlich recycelte Kunststoffe Verwendung. Alle Verpackungen bestehen aus Papier oder Karton und ersetzen so nachhaltig Kunststoffverpackungen und nicht recycelbare Duroplaste.
TECHNISCHE DETAILS: Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei, IK04, 72,5 mm x 72,7 mm x 27,8 mm, 765167

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Legrand, SEANO Einzeldose TV-R-SAT · Herstellerfarbe: Weiß,Metall · Schalterprogramm-Funktion: TV-, Radio-, SAT-Steckdose,Unterputz · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff

Lieferumfang:
SEANO Einsatz inkl. Abdeckung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Metall
Ausführung (allgemein):
Legrand|ツ| SEANO Einzeldose TV-R-SAT
Schalterprogramm-Funktion:
TV-|ツ| Radio-|ツ| SAT-Steckdose | Unterputz
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
TV-|ツ| Radio-|ツ| SAT-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz, Legrand, 765167, SEANO ANSCHLUSSDOS TV-R-SATUW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 17,37*
€ 18,42*
Lager 102
5
5
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 22,69*
1
€ 4,00*
ab € 21,83*
€ 23,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.