| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3322703-BP Herst.-Nr.: 069730L EAN/GTIN: 3414971882041 |
| |
|
| | |
| Legrand Komplett Feuchtraum-Schalterprogramm Plexo Grau 069730L
Legrand, Plexo New Feuchtraum-Aufputz-Steckdose
Schutzkontakt-Standard inklusive Klappdeckel Berührungsschutz Steckklemmen 250 V 16 A Schutzart IP44 - IK07 Farbe: Grau
Plexo New Feuchtraum-Aufputz Schutzkontakt-Steckdose Steckklemmen (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz, IP 44, IK 08, in der Farbe: Grau
Ausstattung: VIELSEITIGE ANWENDUNG: Die schlicht designten Plexo Feuchtraum-Schutzkontaktsteckdosen eignen sich perfekt zur mühelosen und stilvollen Installation in Ihrem Keller, Außenbereich, Ihrer Garage oder anderen Feuchträumen Ihres Hauses. SYSTEMAUFBAU: Der Systemaufbau besteht aus Grundkörper, Einsatz, Membran, Gehäuse, Abdeckung und Wandausgleich. Diese Komponenten können nach Belieben verbunden werden und ermöglichen einen flexiblen und individuellen Aufbau nach Ihren Bedürfnissen. FLEXIBLE AUSRICHTUNG: Durch das Ausklinken-Drehen-Einrasten des Produkts und das Anbringen der Abdeckung können Sie bei Ihrem Plexo-Einsatz einfach mit demselben Aufputz- oder Unterputzgehäuse zwischen einer horizontalen und vertikalen Montage wechseln. ENTNEHMBARER EINSATZ: Der entnehmbare Einsatz ermöglicht Ihnen eine besonders einfache Montage. Vor dem Einrasten des Einsatzes kann die Verkabelung problemlos separat von der Grundplatte durchgeführt werden. KOMFORTABLE VERDRAHTUNG: Die geringe Tiefe der Grundplatte ermöglicht eine angenehme Verdrahtung, ohne den Einsatz vom Grundkörper zu trennen. Durch den großzügigen Verdrahtungsraum wird ausreichend Platz für die Verkabelung und Installation geboten. MONTAGE: Die gleichdrehenden Schrauben erleichtern Ihnen die Montage. Der Einsatz ist durch seitliches Drücken entnehmbar, was zusätzliche Flexibilität bietet. Die Kreuzform auf der Rückseite der Dose sorgt zusätzlich für eine verstärkte Auflagefläche. PUTZAUSGLEICH: Dank der Putzausgleichsdichtung wird Ihnen eine lückenlose Anbringung ermöglicht. Die Dichtung sorgt für eine saubere Installation und gleicht Verformungen und Unebenheiten an den Befestigungsflächen problemlos aus. ZUVERLÄSSIGE DICHTUNG: Um eine optimale Abdichtung zu erreichen ist sowohl die rückseitige Kabeleinführung, die Befestigungslöcher und die Membran an der Seite mit einer Dichtung versehen und sorgen so für eine optimale Wetter- u. Witterungsbeständigkeit. HOHE SCHUTZART: Dank der hohen Schutzart IP44 (bei geschlossenem Deckel IP55) - IK07 ist die Steckdose sowohl staub- und schmutzbeständig als auch gegen Spritzwasser resistent. Die Steckdose verfügt ebenfalls über einen vollständigen Berührungsschutz.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Legrand, Plexo New Feuchtraum-Aufputz-Steckdose · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Aufputz,Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: Plexo · Schutzart: IP44,IK07 · Temperaturbereich (Details): -10 - 40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Schutzart: | IP44 | IK07 | Ausführung (allgemein): | Legrand|ツ| Plexo New Feuchtraum-Aufputz-Steckdose | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Temperaturbereich (Details): | -10 - 40 °C | Schalterprogramm-Funktion: | Aufputz | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Komplett | Schalterprogramm-Material: | Thermoplast | Schalterprogramm-Serie: | Plexo | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,66* | € 9,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,87* | € 9,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,90* | € 12,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|