Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO 78418 Profi-Cutter AUTO-LOAD 18 mm - Nr. 78418 schwarz/rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-334794-BP
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78418
EAN/GTIN:
     4003801792224
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO 78418 Profi-Cutter AUTO-LOAD 18 mm - Nr. 78418 schwarz/rot 1 St.

Profi-Cutter AUTO-LOAD 18 mm - Nr. 78418 schwarz/rot

WEDO AUTO-LOAD Profi Cutter, inkl. 6 KlingenRobustes Abbrechmesser aus ABS Kunststoff, mit komfortablem, rutschsicher gummiertem Griff. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Automatischer Klingentausch aus dem integrierten Klingenmagazin für sechs Klingen. Dazu wird der Schieber ganz nach vorne geschoben und die verbrauchte Klinge schräg nach oben entnommen. Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen. TÜV-geprüft.

Ausführung: 18 mm, Farbe: schwarz/rot,

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Marke:
WEDO
Farbe:
schwarz | rot
Ausführung der Griffzone:
gummiert | ergonomisch
Material der Klinge:
Stahl
Material des Griffes:
ABS | Metall
Ausführung (allgemein):
18 mm
Breite der Klinge:
18 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 6 Ersatzklingen im Magazin
Produkttypenbezeichnung:
Auto Load
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Cutter Auto Load
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, 4003801792224, WEDO, 78418, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 6,88*
3 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,63*
€ 6,90*
12 Tage
53
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 7,84*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,17*
€ 7,97*
Lager 102
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.