Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13387 Flexrohr EN32 25 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365228-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13387
EAN/GTIN:
     4011150133872
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
flexrohr
Heidemann 13387 Flexrohr EN32 25 m Grau 1 St.

Flexrohr PVC EN32 25 m

Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr für leichte Druckbeanspruchung aus PVC - U, grau, Europa - Norm, Maße metrisch. Druckfestigkeit: 320 N Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C, korrosionsfest.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 32.0 mm · Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN32 · Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 24.6 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur-Beständigkeit: -5 - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
25 m
Innen-Durchmesser:
24.6 mm
Material:
Kunststoff
Größe (Installationsrohr):
EN32
Druckfestigkeit:
320 N
Außen-Durchmesser:
32.0 mm
Temperatur-Beständigkeit:
-5 - +60 °C
Produkt-Art:
Flexrohr
Weitere Suchbegriffe: 08032793879183, 04011150133872, 4011150133872, Heidemann, 13387
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,38*
€ 33,34*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 24,84*
€ 33,36*
8 Tage
22
€ 6,99*
ab € 37,17*
€ 48,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.