Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boschmann PR-222 2-Wege Aufbau-Lautsprecher 80 W


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-372497-BP
Hersteller:
     Boschmann
Herst.-Nr.:
     PR-222
EAN/GTIN:
     4016138570052
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Boschmann PR-222 2-Wege Aufbau-Lautsprecher 80 W

Boschmann PR-222 Aufbau-Lautsprecher

Musikbelastbarkeit 80 W
2-Wege Lautsprecher
Optimale Größe bei wenig Platz im Auto

Wenn Sie nur wenig Platz für Lautsprecher in Ihrem Auto haben, dann sind diese Aufbaulautsprecher genau das Richtige für Sie. Diese 2-Wege-Systeme mit 80-mm-Bass und Hochtöner erzeugen eine erstaunliche Klangqualität und lassen sich dank der Montagebügel sehr einfach montieren.

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 80 W · Belastbarkeit RMS: 45 W · Frequenzbereich: 75 - 18 000 Hz · Impedanz (Integer): 4 Ω · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Schall-Druck (dB): 91 dB

Lieferumfang:
Anschlusskabel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 95 x 65 mm
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Boschmann
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
80 W
Belastbarkeit RMS:
45 W
Frequenzbereich:
75 - 18 000 Hz
Schall-Druck (dB):
91 dB
Produkt-Art:
2-Wege Aufbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Boschmann, PR-222, Auto Lautsprecher, Autoboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 24,65*
€ 40,61*
Lager 102
1063
pro Paar
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 40,62*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,98*
€ 68,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,05*
€ 40,52
pro Paar
ab 25 Paar
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.