Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boschmann PR-222 2-Wege Aufbau-Lautsprecher 80W


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y45104
Hersteller:
     Boschmann
Herst.-Nr.:
     PR-222
EAN/GTIN:
     4016138570052
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Wenn Sie nur wenig Platz für Lautsprecher in Ihrem Auto haben, dann sind diese Aufbaulautsprecher genau das Richtige für Sie. Diese 2-Wege-Systeme mit 80-mm-Bass und Hochtöner erzeugen eine erstaunliche Klangqualität und lassen sich dank der Montagebügel sehr einfach montieren.
Features:
Musikbelastbarkeit 80 W
2-Wege Lautsprecher
Optimale Größe bei wenig Platz im Auto
Lieferumfang:
Anschlusskabel.
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
95 mm
Breite:
95 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
80 W
Belastbarkeit RMS:
45 W
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
75 - 18 000 Hz
Schalldruck:
91 dB
Produkt-Art:
2-Wege Aufbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Boschmann, Auto Lautsprecher, Autoboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 24,65*
€ 40,61*
1 Tag
1063
pro Paar
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 40,62*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,98*
€ 68,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paar
ab 3 Paar
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,11*
€ 38,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,66*
€ 35,30
pro Paar
ab 25 Paar
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.