Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-378837-BP Herst.-Nr.: 61841 EAN/GTIN: 4043619618415 |
| |
|
| | |
| Navilock NL-603P GPS Empfänger Schwarz
Navilock NL-603P
u-blox 6 GPS SuperSense® Hochleistungschip GPS Empfänger mit MD6 Navilock Anschlussstecker Verarbeitet die Signale von bis zu 50 Satelliten gleichzeitig IPX6 Schutzklasse
Der GPS Empfänger mit dem u-blox 6 SuperSence® Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln. In Verbindung mit einem Car PC bzw. Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich.
Ausstattung: u-blox 6 GPS SuperSense® Hochleistungschip · GPS Empfänger mit MD6 Navilock Anschlussstecker (USB oder Serielles Anschlusskabel optional erhältlich) · Frequenz: L1, 1575.42 MHz, C/A Code: 1.023 MHz · Verarbeitet die Signale von bis zu 50 Satelliten gleichzeitig · Unterstützt AGPS, WAAS, EGNOS und MSAS · Unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG · Baudrate 9600 (konfigurierbar bis zu 115200) · Updaterate: bis zu 5 Hz · Empfindlichkeit max. –162dBm · IPX6 Schutzklasse · Magnetische und rutschfeste Gehäuseunterseite · LED-Anzeige für GPS-Status · Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C · Kaltstart in ca. 25 Sekunden · Heißstart in ca. 1 Sekunde · Kabellänge: 1,5 Meter · Positionsgenauigkeit: 2,5 m CEP (Circular Error Probable) und 2 m CEP mit SBAS.
Technische Daten: GPS-Besonderheiten: Spritzwassergeschütztes Gehäuse · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): PS/2
Lieferumfang: Navilock NL-603P,Bedienungsanleitung auf CD ROM.
Systemvoraussetzungen: Linux ab Kernel 2.6, Mac, Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7, ,Windows Mobile 2003/5/6, Android ab V2.1,,MD6 Anschlusskabel.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 62 x 45 x 22 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 22 mm | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Breite: | 62 mm | Marke: | Navilock | GPS-Besonderheiten: | Spritzwassergeschütztes Gehäuse | Farbe: | schwarz | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | PS/2 | Produkt-Art: | GPS Empfänger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 67,48* | € 85,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 67,49* | € 85,79* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 70,69* | € 89,70* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,36* | € 91,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,31* | € 130,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|