Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive GL-205 Cinch-Entstörfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-379234-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     GL-205
EAN/GTIN:
     4016631004504
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Netzentstörfilter
Sinuslive GL-205 Cinch-Entstörfilter

Sinus Live Cinch-Entstörfilter GL-205

Beseitigt Störgeräusche

Wenn Sie in Ihrem Lautsprecher ein Surren hören, das der Umdrehungszahl des Motors entspricht, dann liegt häufig eine Masseschleife zwischen Autoradio und Endstufe oder Einstreuungen im Vorverstärker-Kabel vor. Mittels dieses Adapters wird die Masse galvanisch getrennt und gewährleistet eine störungsfreie Signalübertragung.

Ausstattung:
2 x Cinch-Buchsen Eingang · 2 x Cinch-Stecker Ausgang

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 70 mm x 50 mm
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Sinuslive
Produkt-Art:
Cinch-Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 4005127635001, Sinuslive, GL-205
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,65*
€ 28,51*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 28,52*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 40,25*
€ 53,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870256
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.