Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen FS200S_400V Tischfräse 2800/3750 W 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396465-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H010500002
EAN/GTIN:
     9120039905242
Suchbegriffe:
Tischfräse
Tischfräsmaschine
Holzmann Maschinen FS200S_400V Tischfräse 2800/3750 W 400 V

Tischfräsmaschine FS 200S 400V/3,751 kW

Leistung S1: 2800 W
Abm. Tisch 710 x 640 mm
Schwenkbereich -5° - +30 °

Ausstattung:
Schwenkbare Frässpindel serienmäßig (-5° - +30°) · Massiver und verwindugsfreier Graugusstisch · Hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung · 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig · Maximaler Fräserdurchmesser 200 mm · Große Handräder zur Spindelverstellung · Geschwindigkeit über LED-Anzeige ablesbar · Schiebetisch optional erhältlich und nachrüstbar · Schleifwalze im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 710 x 640 mm · Betriebsspannung: 400 V · Drehzahl-Bereich: 1800/3000/6000/9000 U/min · Gewicht: 170 kg · Leistung S1: 2800 W · Leistung S6: 3750 W · Sauganschluss: 100 mm · Schwenkbereich: -5° - +30 ° · Tisch-Höhe: 900 mm · Weitere technische Daten: Spindeldurchmesser: 30 mm · Spindelhub: 100 mm · Werkstoffart: Holz

Lieferumfang:
Schleifaufsatz · Fräshaube nach CE inkl. Aluminiumanschlägen · Rollenniederhalter · Frässchutz.

Weitere Informationen:
Leistung (S1/S6):
2800/3750 W
Marke:
Holzmann Maschinen
Sauganschluss:
100 mm
Leistung S1:
2800 W
Leistung S6:
3750 W
Betriebsspannung:
400 V
Drehzahl-Bereich:
1800/3000/6000/9000 U/min
Schwenkbereich:
-5° - +30 °
Abmessungen (Tisch):
710 x 640 mm
Tisch-Höhe:
900 mm
Werkstoffart:
Holz
Gewicht:
170 kg
Produkt-Art:
Tischfräse
Weitere Suchbegriffe: 9120039905242, Holzmann Maschinen, H010500002, FS200S_400V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.711,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.796,22*
€ 2.137,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,89*
€ 2.124,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,74*
€ 2.079,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.712,47*
€ 2.037,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,18*
€ 2.036,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
H010560001
ab € 457,98*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
S400RK
ab € 47,84*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
S5701
ab € 36,17*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
UFE450
ab € 82,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.