Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech LS-40S Kofferwaage Wägebereich (max.) 40 kg Ablesbarkeit 10 g Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404554-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     LS-40S
EAN/GTIN:
     4016138815757
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage 10g
Basetech LS-40S Kofferwaage Wägebereich (max.) 40 kg Ablesbarkeit 10 g Silber

Kofferwaage LS-40S

LC-Display
Wiegebereich bis 40 kg
Auflösung 10 g
Integriertes Maßband 75 cm
Überlastanzeige
Automatische Gewichtsspeicherung

Kompakte und leichte Kofferwaage ideal für Flugreisen geeignet. Das integrierte Maßband zur Kontrolle des Gepäcks und der fest montierte Gurt mit Schnellverschluss runden die Kofferwaage komfortabel ab.

Ausstattung:
Auflösung 10 g · Blaue Anzeigenbeleuchtung · Umschaltbare Gewichtseinheiten (g/kg/lb/oz) · Abschaltautomatik · Tara-Funktion.

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 10 g · Gewicht: 140 g · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Lithium-Knopfzellen (CR2032) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Genauigkeit: 0 - 10 kg: ± 0.2 kg; >10 - 20 kg: ± 0.3 kg; >30 kg: ± 0.4 kg · Wägebereich (max.): 40 kg · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Angebot nur solange der Vorrat reicht.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 30 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Basetech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
LS-40S
Ablesbarkeit:
10 g
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Lithium-Knopfzellen (CR2032)
Wägebereich (max.):
40 kg
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Kofferwaage
Weitere Suchbegriffe: hängewaage, hängewaage 0-40kg, Basetech, LS-40S, kofferwaage, reisewaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 12,14*
Lager 102
753
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,77*
€ 27,16*
€ 3,50*
ab € 24,10*
€ 32,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.