Hängewaage, HDB 10K-2XL, Kern - Waagen HDB 10K-2XL Hängewaage Max 15 kg: d=0,01 kg Features * Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer)...
KERN Hängewaage HCB, bis 20 kg, d = 10 g Einsetzbar z.B. als Kontrollwaage in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts automatisch bei Wägest...
Basetech LS-40S Kofferwaage Wägebereich (max.) 40 kg Ablesbarkeit 10 g Silber Kofferwaage LS-40S LC-Display Wiegebereich bis 40 kg Auflösung 10 g Integriertes Maßband 75 cm Überlastanzeige Automati...
Ideal für Reisen - erspart böse Überraschungen beim Check-in und vermeidet erhebliche Zusatzkosten durch Übergepäck. Die Toleranzgrenzen der Fluggesellschaften für Übergepäck sinkt immer weiter ab ...
VOLTCRAFT VC-KS50 Kofferwaage Wägebereich (max.) 50 kg Ablesbarkeit 10 g Schwarz,Lichtgrau VOLTCRAFT VC-KS50 Kofferwaage Bis zu 50 kg Displayauflösung: 10 g Batteriefreie Gepäckwaage Klein und hand...
KS-5000-Kofferwaage gewährleistet präzise Messungen von Gepäck. Sie ist klein, leicht zu bedienen und hat eine silikonbeschichtete Oberfläche. Ideal für das Wiegen von Gepäckstücken vor Flügen.
Kern HCB 20K10 Hängewaage Wägebereich (max.) 20kg Ablesbarkeit 10g Die Handliche für erhöhte Lasten - Multi Data-Hold Funktion: - Bei Wägestillstand wird... - - die Gewichtsanzeige automatisch für ...
KernHDB 10K10N Hängewaage Praktisch, preiswert und stets griffbereit! - Wägebereich:10 kg - Ablesbarkeit:10 g - Gehäuse-Material: Kunststoff - Abmessung (BxTxH):72 mm x25 mm x 105 mm. - Wägesystem:...
KernHCB 20K10 Hängewaage Handlich und schnell! + DAkkS Kalibrierschein - Wägebereich:20 kg. - Ablesbarkeit: 10 g. - Gehäuse-Material: Kunststoff. - Gesamtabmessung (BxTxH): 80 mm x 45 mm x 150 mm. ...
Messbereich max.: 30 kg Ablesung: 10 g Abmessung: 95 mm x 23 mm x 195 mm Für den mobilen Einsatz Zum Wiegen in der Hand oder zum Aufhängen an einer Wandhalterung • robustes ABS-Kunststoffgehäuse...