Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP6012/02S/ST Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): PXP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407696-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6012/02S/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP6012/02S/ST Rundstecker Buchse, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): PXP Gesamtpolzahl: 2 1 St.

Frontplattenmontierter Steckverbinder


Kunststoffausführung
UL94, UV beständig, halogenfrei

Passend für Flex-Steckverbinder PXM6010 · Frontplattenmontiert · Einlochbefestigung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 22.5 mm · Gehäuse-Material: PC/PBT · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Ø (max.): 10 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Schutzart: IP66,IP68,IP69K · Serie (Rundsteckverbinder): PXP · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Buchsenkontakte montiert

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Grau
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 10 mm
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP66 | IP68 | IP69K
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
PXP
Herst.-Teilenr.:
PXP6012/02S/ST
Typ (Hersteller-Typ):
PXP6012/02S/ST
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
10 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Einbaubohrung Ø:
22.5 mm
Gehäuse-Material:
PC/PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, buccaneer-steckverbinder 2 polig, buchsenkontakt, buccaneer-steckverbinder buchse, Bulgin, PXP6012/02S/ST, 765-9757, ESKA-Bulgin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,67*
€ 13,14*
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 13,86*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,17*
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 20,97*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 13,75*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14946/SP
ab € 9,82*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,90*
Zubehör
Bulgin
14232/2/SP
ab € 220,33*
Zubehör
Bulgin
PXP6010/02P/ST/0507
ab € 8,75*
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.