Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP6012/02S/ST Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W74808
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6012/02S/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Passend für Flex-Steckverbinder PXM6010 · Frontplattenmontiert · Einlochbefestigung.
Features:

Kunststoffausführung
UL94, UV beständig, halogenfrei
Lieferumfang:
Buchsenkontakte montiert
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabel-Ø (max.):
10 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP66 + IP68 + IP69K
Herst.-Teilenr.:
PXP6012/02S/ST
Nennstrom:
16 A
Serie:
PXP
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Buchse, Einbau
Einbaubohrung Ø:
22.5 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PC/PBT
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,66*
€ 12,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,42*
€ 13,88*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,19*
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 20,99*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 13,84*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14946/SP
ab € 9,82*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,90*
Zubehör
Bulgin
14232/2/SP
ab € 221,05*
Zubehör
Bulgin
PXP6010/02P/ST/0507
ab € 8,73*
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.