Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 51226 Pondoclear Set 4000 Filter-Set mit UVC-Klärgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409140-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     51226
EAN/GTIN:
     4010052512266
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter
Pontec 51226 Filter-Set mit UVC-Klärgerät

Durchlauffilter- Komplettset Pondoclear Set 4000

Mit UV-Leuchte

Einfach aufstellen, anschließen, fertig - das Durchlauffilter- Komplettset PondoClear Set 4000. Teiche bis zu 4000 l, bei Fischbesatz bis 2000 l werden mit diesem Komplettpaket aus Durchlauffilter, Filterpumpe/UVC-Vorkläreinheit garantiert klar. Die kraftvolle Filterpumpe befördert mit 600 l/h zuverlässig bis zu 4 mm große Grobschmutzpartikel zum Filter. Das unterwassertaugliche 7 Watt UVC- Vorklärgerät beseitigt zusätzlich Schwebealgen aus dem Teich und wird schließlich durch das mehrstufige Filtersystem unterstützt. Im Lieferumfang ebenfalls enthalten ist ein 3m langer 19 mm (3/4") Schlauch sowie alle Anschlüsse.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 1.2 m · Gewicht: 4.4 kg · Kabellänge (Details): 10 m · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 20 W · Max. Teichgröße: 4000 l · Max. Teichgröße bei Fischbesatz: 2000 l · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit UVC-Klärgerät

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 175 x 105 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
Pontec
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit UVC-Klärgerät
Förderhöhe (max.):
1.2 m
Betriebsspannung:
230 V
Max. Teichgröße:
4000 l
Max. Teichgröße bei Fischbesatz:
2000 l
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
20 W
Kabellänge (Details):
10 m
Gewicht:
4.4 kg
Produkt-Art:
Filter-Set
Weitere Suchbegriffe: 4010052512266, Pontec, 51226, Pondoclear Set 4000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,77*
€ 143,64*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 148,93*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 195,47*
€ 243,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oase
0872.408
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.