| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1834408 Herst.-Nr.: 51226 EAN/GTIN: 4010052512266 |
| |
|
| | |
| Pontec Pondoclear Set 4000 - Endlich klares und sauberes Wasser: das Durchlauf-Filterset PondoClear 4000 hält Teiche bis zu 4000 l, bei Fischbesatz bis zu 2000 l frei von Verunreinigungen. - Die 1000l/h Filterpumpe ist mit einer UVC-Einheit kombiniert und befördert zuverlässig bis zu 4 mm großen Grobschmutz zum Filter. - Das 7 Watt UVC-Vorklärgerät beseitigt zusätzlich Schwebealgen aus dem Teich und wird durch das mehrstufige Filtersystem unterstützt. - Ein 3,0 m langer ¾"-Schlauch macht das Filterset komplett. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,68 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,10* | € 145,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,55* | € 149,69* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 191,17* | € 237,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|