Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 3D Prägeband, Schriftband 3er Set Bandfarbe: Blau-Rot, Blau-Schwarz Schriftfarbe: Weiß 9 mm 3 m S0847750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409364-BP
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0847750
EAN/GTIN:
     3501170847756
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO 3D Prägeband, Schriftband 3er Set Bandfarbe: Blau-Rot,Blau-Schwarz Schriftfarbe: Weiß 9 mm 3 m S0847750

Prägeband-Set 3er

3D-Prägeband-Set
3 Bänder im Set (Schwarz, Blau, Rot)

Klebende Bänder, die auf allen glatten und sauberen Oberflächen haften.

Technische Daten:
Bandfarbe: Blau-Rot,Blau-Schwarz · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): Junior,Omega · Schriftband-Typ: Prägeband · Schriftbandbreite: 9 mm · Schriftbandlänge: 3 m · Schriftfarbe: Weiß · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set

Lieferumfang:
3D-Prägeband - Blau 1, 3D-Prägeband - Schwarz 1, 3D-Prägeband - Rot 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Schriftfarbe:
Weiß
Marke:
DYMO
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
DYMO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
Junior | Omega
Schriftband-Typ:
Prägeband
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Bandfarbe:
Blau-Rot | Blau-Schwarz
Schriftbandlänge:
3 m
Schriftbandbreite:
9 mm
Produkt-Art:
Prägeband|ツ| Schriftband
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 7,50*
ab € 3,68*
€ 5,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 3,70*
€ 5,64*
€ 4,50*
ab € 3,74*
€ 5,64*
€ 6,78*
ab € 3,73*
€ 5,67*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.