Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze 490129 Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter RJ45 Steckergehäuse Polzahl: 8P8C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409414-BP
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     490129
EAN/GTIN:
     4043961103225
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Adapter RJ-45
Lütze 490129 Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter RJ45 Steckergehäuse Polzahl: 8P8C 1 St.

Industrie-RJ45-Steckverbinder TIA 568 A

Anschluss nach TIA 568 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl: 8P8C · Schutzart: IP20 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: RJ45 Steckergehäuse · Verschlussart: Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
RJ45
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Lütze
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Bajonett
Polzahl:
8P8C
Herst.-Teilenr.:
490129
Typ (Hersteller-Typ):
490129
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
30 V
Steckverbinder-Bauform:
RJ45 Steckergehäuse
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 21,19*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,20*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,31*
€ 25,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.