Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Einbaudose Buchse, Einbau 490113.0150 490113.0150 Lütze Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409419-BP
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     490113.0150
EAN/GTIN:
     4043961097173
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse lütze
usb buchse
USB 3.0 Einbaudose Buchse, Einbau 490113.0150 490113.0150 Lütze Inhalt: 1 St.

USB 3.0 Einbaudose

Mit unverlierbarer Schutzkappe.

Technische Daten:
Anschluss (Details): Für Frontmontage mit Gewinde M22 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Einbaubohrung-Durchmesser: 22.3 mm · Kabellänge: 1.50 m · Kontaktmaterial: CuSn, vergoldet · Material (Details): Buchse: PVC, Stecker: PBT, Abdeckung: TPU · Schutzart: IP20 (gesteckter Zustand),IP65 (geschlossener Zustand) · Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperaturbereich (Details): -25 - +80 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Marke:
Lütze
Schutzart:
IP20 (gesteckter Zustand) | IP65 (geschlossener Zustand)
Herst.-Teilenr.:
490113.0150
Typ (Hersteller-Typ):
490113.0150
Material (Details):
Buchse: PVC|ツ| Stecker: PBT|ツ| Abdeckung: TPU
Einbaubohrung-Durchmesser:
22.3 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschluss (Details):
Für Frontmontage mit Gewinde M22
Kontaktmaterial:
CuSn|ツ| vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-25 - +80 °C
Weitere Suchbegriffe: 4043961097173, Lütze, 490113.0150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,82*
€ 35,60*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 35,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,08*
€ 73,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.