Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze USB 3.0 Einbaudose Buchse, Einbau 490113.0150 490113.0150 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70190
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     490113.0150
EAN/GTIN:
     4043961097173
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse lütze
usb buchse
Mit unverlierbarer Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Anschluss:
Für Frontmontage mit Gewinde M22
Schutzart:
IP20 (gesteckter Zustand) + IP65 (geschlossener Zustand)
Herst.-Teilenr.:
490113.0150
Typ:
490113.0150
Material (Details):
Buchse: PVC, Stecker: PBT, Abdeckung: TPU
Einbaubohrung Ø:
22.3 mm
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Bauform:
Buchse, Einbau
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschluss B:
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C
Kontaktmaterial:
CuSn, vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Lütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,08*
€ 37,86*
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 37,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.